ABB SPA - ABBOVR233N20440 OVR T2+3 3N 20-440 P QS - OVR233N20440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Livello di protezione - 1.5 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
3660308519986
Codice prodotto
ABBOVR233N20440
Cod. produttore
OVR233N20440
Produttore
ABB
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Livello di protezione:
1.5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
690 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
sì
Tensione permanente AC max.:
440 V
Forma della rete TN-C-S:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
100 kA
Tensione permanente DC max.:
560 V
Max. corrente di scarica (8/20):
80 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
16 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
1.4 kV
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:
125 A
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


