pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR2320440C OVR T2 20 440 C CARTUCCIA 20KA QS - OVR2320440C

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308520913

Codice prodotto

ABBOVR2320440C

Cod. produttore

OVR2320440C

Produttore

ABB

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1.4 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione nominale AC:

400 V

Forma della rete TN-S:

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

Tensione permanente AC max.:

440 V

Forma della rete TN-C-S:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Tensione permanente DC max.:

560 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: OVR2320440C - Gli scaricatori di Tipo 2+3 sono adatti all'installazione nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta. In generale sono adatti all'installazione il più vicino possibile alle apparecchiature sensibili da proteggere. il tipo 3 permette la protezione secondo la curva 1,2/50 con un livello di tensione residua molto basso

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA