pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR123L12275STS OVR T1+2 3L 12.5 275S P TS SPD 3P 12.5KA - OVR123L12275STS

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3660308524911

Codice prodotto

ABBOVR123L12275STS

Cod. produttore

OVR123L12275STS

Produttore

ABB

Numero di poli:

3

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

350 V

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Tensione permanente DC max.:

350 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione L-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

-1 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

-1 A

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: OVR123L12275STS - Gli scaricatori di sovratensioni di Tipo 1+2 sono la soluzione ideale per realizzare sia la protezione dalla corrente da fulmine sia quella delle apparecchiature terminali in impianti di estensione ridotta.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA