ABB SPA - ABBOVR123L12275S OVR T1+2 3L 12.5 275S P SPD 3P 12.5KA QS - OVR123L12275S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 275 V
Livello di protezione - 1.3 kV
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3660308524980
Codice prodotto
ABBOVR123L12275S
Cod. produttore
OVR123L12275S
Produttore
ABB
Numero di poli:
3
corrente impulsiva (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
no
Tensione nominale DC:
350 V
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Tensione permanente DC max.:
350 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione L-PE:
1.4 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
100 kA
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
-1 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
-1 A
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
no
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
no
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


