ABB SPA - ABBOVR02N80275 OVR T2 N 80-275 P QS - OVR02N80275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 30 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Livello di protezione - 1.4 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
3660308519641
Codice prodotto
ABBOVR02N80275
Cod. produttore
OVR02N80275
Produttore
ABB
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
30 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Livello di protezione:
1.4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
400 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
275 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
100 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
80 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
16 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
0 kV
Livello di protezione N-PE:
1.4 kV
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


