pagina iniziale

ABB SPA - ABBOTS160G1L3 OTS160G1L3 CALOTTE OT160G 3P - OTS160G1L3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019681948

Codice prodotto

ABBOTS160G1L3

Cod. produttore

OTS160G1L3

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Codice Ordine: OTS160G1L3 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzionedei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Migliore utilizzabilità Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°. Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri. Alte prestazioni Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA