ABB SPA - ABBOTPS125FD OTPS125FD FOURTH POLE - OTPS125FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019392233
Codice prodotto
ABBOTPS125FD
Cod. produttore
OTPS125FD
Produttore
ABB
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Codice Ordine: OTPS125FD - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui sezionatore generale di macchina, distribuzione dell'energia, motor control centers o impianti fotovoltaici. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile. Migliore utilizzabilità Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°. Tempo di progettazione ridotto Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri. Alte prestazioni Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


