pagina iniziale

ABB SPA - ABBOTM40F4C21D400C OTM40F4C21D400C COMM. AUTOMATICO 40A 4P - OTM40F4C21D400C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOTM40F4C21D400C OTM40F4C21D400C COMM. AUTOMATICO 40A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019815664

Codice prodotto

ABBOTM40F4C21D400C

Cod. produttore

OTM40F4C21D400C

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (NEMA):

1

Azionamento a motore integrato:

Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA