ABB SPA - ABBOTL125B3U OTL125B3U SEZ CASSETTA MET 3P 125A - OTL125B3U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
6417019180779
Codice prodotto
ABBOTL125B3U
Cod. produttore
OTL125B3U
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
750...750 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Potenza di interruzione a 400 V:
45 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
90 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
750 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
125 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
45 kW
Grado di protezione (NEMA):
4
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA