ABB SPA - ABBOTDC250GV11 OTDC250GV11 SEZIONATORE 1500VCC 250A - OTDC250GV11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 2
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
6417019920832
Codice prodotto
ABBOTDC250GV11
Cod. produttore
OTDC250GV11
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
2
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
1500...1500 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Grado di protezione (NEMA):
1
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
146 mm
Altezza:
165 mm
Profondità:
120 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


