pagina iniziale

ABB SPA - ABBOTDC160E11 OTDC160E11 SEZ 1000VDC 160A 2P - OTDC160E11

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOTDC160E11 OTDC160E11 SEZ 1000VDC 160A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6417019544946

Codice prodotto

ABBOTDC160E11

Cod. produttore

OTDC160E11

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

2

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

1000...1000 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

5 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (NEMA):

1

Azionamento a motore integrato:

no

Codice Ordine: OTDC160E11 - La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OTDC da 16 a 800 Ampere è stata progettata appositamente per applicazioni in c.c. Grazie alla struttura compatta, all'efficienza e all'affidabilità della gamma OTDC, gli impiantifotovoltaici raggiungono un nuovo livello di sviluppo. La gamma versatile OTDC include soluzioni per impianti con i requisiti più stringenti: classe di tensione di 1500 V c.c., sezionamento multi-circuito e uscite di carico combinate fino a 1500 A.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA