ABB SPA - ABBOTC100G3-3BS OTC100G3-3BS SEZIONAT. 3P COMMUTATORE 10 - OTC100G3-3BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Altro
Tensione d'esercizio nominale - 800...800 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000007951945
Codice prodotto
ABBOTC100G3-3BS
Cod. produttore
OTC100G3-3BS
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Altro
Tensione d'esercizio nominale:
800...800 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Potenza di interruzione a 400 V:
55 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
800 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
100 A
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
2.5 kA
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
55 kW
Grado di protezione (NEMA):
1
Larghezza:
123 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
95 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA