ABB SPA - ABBOT40G1-3MQ OT40G1-3MQ SEZ. FR1 3P MODULARE - OT40G1-3MQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
6417019931302
Codice prodotto
ABBOT40G1-3MQ
Cod. produttore
OT40G1-3MQ
Produttore
ABB
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
800...800 V
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
18.5 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
40 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
800 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
40 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.8 kA
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
18.5 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
74 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA