pagina iniziale

ABB SPA - ABBOT3200E03C OT3200E03C SEZ COMMUTATORE I-0-II 3P 320 - OT3200E03C

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019588490

Codice prodotto

ABBOT3200E03C

Cod. produttore

OT3200E03C

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

380...415 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (NEMA):

1

Azionamento a motore integrato:

no

3200A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA