pagina iniziale

ABB SPA - ABBOT16G1-6BS OT16G1-6BS SEZ. FR1 6P BASE/DIN - OT16G1-6BS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOT16G1-6BS OT16G1-6BS SEZ. FR1 6P BASE/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019931807

Codice prodotto

ABBOT16G1-6BS

Cod. produttore

OT16G1-6BS

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

800...800 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

7.5 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.8 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

7.5 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

74.2 mm

OT Plus Switch disconnector series. 6-pole front operated base mounted DIN-rail mountable switch disconnector. The switch disconnector has inbuilt screw terminals and comes with universal direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA