pagina iniziale

ABB SPA - ABBOT125G3-3DS OT125G3-3DS SEZ. FR3 PORTA 3P - OT125G3-3DS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOT125G3-3DS OT125G3-3DS SEZ. FR3 PORTA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6417019925646

Codice prodotto

ABBOT125G3-3DS

Cod. produttore

OT125G3-3DS

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

800...800 V

Bloccabile:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

102.5 mm

Profondità:

70 mm

OT Plus Switch disconnector series. 3-pole front operated door mounted switch disconnector. The switch disconnector has inbuilt screw terminals. Handle is not included.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA