ABB SPA - ABBOFAF1H224 OFAF1H224 FUS NH1 gG 224A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 224 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019205847
Codice prodotto
ABBOFAF1H224
Cod. produttore
OFAF1H224
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
224 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
19 W


