pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF0H125 OFAF0H125 FUS NH0 GG 125A 500V - OFAF0H125

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF0H125 OFAF0H125 FUS NH0 GG 125A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01xl

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019205632

Codice prodotto

ABBOFAF0H125

Cod. produttore

OFAF0H125

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01xl

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

11.8 W

Codice Ordine: OFAF0H125 - Fusibili Gamma fusibili HRC tipo DIN ABB offre una gamma completa di fusibili HRC di tipo DIN da 2 a 1600 A, 500 V e 690 V. Elevati livelli di prestazione e affidabilità I fusibili presentano un potere di limitazione della corrente molto elevato ed eliminano rapidamente i guasti a diversi livelli di tensione e cortocircuito. In caso di cortocircuito non si verificano emissioni di gas. Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione I fusibili possono essere sostituiti facilmente, rapidamente ed offrono un coordinamento selettivo. In presenza di un guasto viene sezionata solo la sezione della rete interessata, mentre la restante sezione rimane in funzione. ABB offre prodotti con funzione integrata di monitoraggio dei fusibili e dispositivi separati di monitoraggio dei fusibili.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA