pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF000AM35 OFAF000AM35 FUS NH000 AM 35A 500V - OFAF000AM35

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF000AM35 OFAF000AM35 FUS NH000 AM 35A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 35 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019222165

Codice prodotto

ABBOFAF000AM35

Cod. produttore

OFAF000AM35

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

35 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

OFAF000AM35 FUS NH000 AM 35A 500V