pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAA1AM250 OFAA1AM250 FUS NH1 AM 250A 690V - OFAA1AM250

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAA1AM250 OFAA1AM250 FUS NH1 AM 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019224107

Codice prodotto

ABBOFAA1AM250

Cod. produttore

OFAA1AM250

Produttore

ABB

Codice Ordine: OFAA1AM250 - Fusibili Gamma fusibili HRC tipo DIN ABB offre una gamma completa di fusibili HRC di tipo DIN da 2 a 1600 A, 500 V e 690 V. Elevati livelli di prestazione e affidabilità I fusibili presentano un potere dilimitazione della corrente molto elevato ed eliminano rapidamente i guasti a diversi livelli di tensione e cortocircuito. In caso di cortocircuito non si verificano emissioni di gas. Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione I fusibili possono essere sostituiti facilmente, rapidamente ed offrono un coordinamento selettivo. In presenza di un guasto viene sezionata solo la sezione della rete interessata, mentre la restante sezione rimane in funzione. ABB offre prodotti con funzione integrata di monitoraggio dei fusibili e dispositivi separati di monitoraggio dei fusibili.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA