ABB SPA - ABBOFAA000AM32 OFAA000AM32 FUS NH000 AM 32A 690V - OFAA000AM32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 32 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019212913
Codice prodotto
ABBOFAA000AM32
Cod. produttore
OFAA000AM32
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
32 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Senza
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.5 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


