pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVWZ-M207S/P3 RACC. 90G DN17 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVWZ-M207S/P3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030252167

Codice prodotto

ABBNVWZ-M207S/P3

Cod. produttore

NVWZ-M207S/P3

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

81 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

RACC. 90G DN17 M20 PA6 OTT.NICH. BK IP68