pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVWV-M329-8 RACC. 90G DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVWV-M329-8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

Confezione

  • 360 PZ

EAN

7630030252617

Codice prodotto

ABBNVWV-M329-8

Cod. produttore

NVWV-M329-8

Produttore

ABB

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

63 mm

Altezza totale:

74.5 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Fitting PMAFIX, 90° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M32, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 8.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA