ABB SPA - ABBNVWV-M329-13 RACC. 90G DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVWV-M329-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5
Confezione
20 PZ
EAN
7630030252624
Codice prodotto
ABBNVWV-M329-13
Cod. produttore
NVWV-M329-13
Produttore
ABB
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
68 mm
Altezza totale:
74.5 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA