ABB SPA - ABBNVWV-M253-11 RACC. 90G DN23 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVWV-M253-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Confezione
30 PZ
EAN
7630030252662
Codice prodotto
ABBNVWV-M253-11
Cod. produttore
NVWV-M253-11
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Fitting PMAFIX, 90° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 11.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs


