ABB SPA - ABBNVNV-M406-13 RACC. DN36 M40 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M406-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
7630030256172
Codice prodotto
ABBNVNV-M406-13
Cod. produttore
NVNV-M406-13
Produttore
ABB
Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, Thread Length 13.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


