pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVNV-M329-13 RACC. DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M329-13

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVNV-M329-13 RACC. DN29 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030256240

Codice prodotto

ABBNVNV-M329-13

Cod. produttore

NVNV-M329-13

Produttore

ABB

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Materiale della filettatura:

Ottone

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza totale:

57.3 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...135 °C

RACC. DN29 M32 PA6 OTT.NICH. BK IP68