ABB SPA - ABBNVNV-M323-8 RACC. DN23 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M323-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5
Confezione
30 PZ
EAN
7630030256288
Codice prodotto
ABBNVNV-M323-8
Cod. produttore
NVNV-M323-8
Produttore
ABB
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
51 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...135 °C


