pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVNV-M323-13 RACC. DN23 M32 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M323-13

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

  • Tipo di connessione - Filettatura

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7630030256295

Codice prodotto

ABBNVNV-M323-13

Cod. produttore

NVNV-M323-13

Produttore

ABB

Diametro nominale:

23 mm

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

RACC. DN23 M32 PA6 OTT.NICH. BK IP68