ABB SPA - ABBNVNV-M253-11 RACC. DN23 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M253-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
7630030256424
Codice prodotto
ABBNVNV-M253-11
Cod. produttore
NVNV-M253-11
Produttore
ABB
Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 11.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


