pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVNV-M207-10 RACC. DN17 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M207-10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVNV-M207-10 RACC. DN17 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030256493

Codice prodotto

ABBNVNV-M207-10

Cod. produttore

NVNV-M207-10

Produttore

ABB

PMAFIX Straight Black Connector with Metric Threads, Connector Material - Polyamide 6, Thread Material - Nickel Plated Brass, Thread Size - M20x1.5, Thread Length - 10, Conduit Size NW - 17