ABB SPA - ABBNVNV-M202-10 RACC. DN12 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M202-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Confezione
1 PZ
EAN
7630030256554
Codice prodotto
ABBNVNV-M202-10
Cod. produttore
NVNV-M202-10
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Raccordo a scatto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Materiale della filettatura:
Ottone
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
43 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-40...135 °C


