ABB SPA - ABBNVNV-M120-10 RACC. DN10 M12 PA6+OTT.NICH. BK IP68 - NVNV-M120-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
7630030256745
Codice prodotto
ABBNVNV-M120-10
Cod. produttore
NVNV-M120-10
Produttore
ABB
PMAFIX Straight Black Connector with Metric Threads, Connector Material - Polyamide 6, Thread Material - Nickel Plated Brass, Thread Size - M12x1.5, Thread Length - 10, Conduit Size NW - 10


