pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVAV-P366 RACC. DN36 PG36 PA6+OTT.NICH. BK - NVAV-P366

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3 pollici

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030259258

Codice prodotto

ABBNVAV-P366

Cod. produttore

NVAV-P366

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

3 pollici

Fitting PMAFIX, 45° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 36, for Corrugated Conduits Size NW36, Thread Length 17.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA