pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVAV-P299 RACC. DN29 PG29 PA6+OTT.NICH. BK - NVAV-P299

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVAV-P299 RACC. DN29 PG29 PA6+OTT.NICH. BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030259289

Codice prodotto

ABBNVAV-P299

Cod. produttore

NVAV-P299

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Fitting PMAFIX, 45° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 29, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA