pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVAV-P213 RACC. DN23 PG21 PA6+OTT.NICH. BK - NVAV-P213

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 30 PZ

EAN

7630030259319

Codice prodotto

ABBNVAV-P213

Cod. produttore

NVAV-P213

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Fitting PMAFIX, 45° Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metal Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 14.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA