pagina iniziale

ABB SPA - ABBNSL22E86 NSL22E-86 RELE AUSILIARIO 110VCC - NSL22E86

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523056060

Codice prodotto

ABBNSL22E86

Cod. produttore

NSL22E86

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

NSL22E-86 RELE AUSILIARIO 110VCC