pagina iniziale

ABB SPA - ABBNSBV-M253-11 RACC.GIR.90G DN23 M25 BK IP68 - NSBV-M253-11

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNSBV-M253-11 RACC.GIR.90G DN23 M25 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630030260216

Codice prodotto

ABBNSBV-M253-11

Cod. produttore

NSBV-M253-11

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Fitting PMAFIX, Swivel 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, Thread Length 11.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA