ABB SPA - ABBNSBV-M207-10 RACC.GIR.90G DN17 M20 BK IP68 - NSBV-M207-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
7630030260230
Codice prodotto
ABBNSBV-M207-10
Cod. produttore
NSBV-M207-10
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Fitting PMAFIX, Swivel 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, Thread Length 10.0 mm, IP68, Color Black, Packaging Unit 1 pcs
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


