ABB SPA - ABBNKNH-M409-13 RACC. DN40 M40 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKNH-M409-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
7630030261060
Codice prodotto
ABBNKNH-M409-13
Cod. produttore
NKNH-M409-13
Produttore
ABB
Fitting PMAFIX PRO, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 13.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 20 pcs
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


