ABB SPA - ABBNKNH-M160-10 RACC. DN10 M16 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKNH-M160-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
7630030261237
Codice prodotto
ABBNKNH-M160-10
Cod. produttore
NKNH-M160-10
Produttore
ABB
Fitting PMAFIX PRO, Straight, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M16x1.5, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 10.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 50 pcs
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


