ABB SPA - ABBNKBH-M406-13 RACC.90G DN36 M40 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKBH-M406-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Confezione
20 PZ
EAN
7630030261909
Codice prodotto
ABBNKBH-M406-13
Cod. produttore
NKBH-M406-13
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Fitting PMAFIX PRO, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, Thread Length 13.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 20 pcs
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


