pagina iniziale

ABB SPA - ABBNKBH-M202-10 RACC.90G DN12 M20 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKBH-M202-10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030242038

Codice prodotto

ABBNKBH-M202-10

Cod. produttore

NKBH-M202-10

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Fitting PMAFIX PRO, 90° Curved Elbow, Polyamide 6 / Nickel Plated Brass, Metric Metal Thread M20x1.5, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 10.0 mm, IP68 & IP69, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA