ABB SPA - ABBNKAH-M253-11 RACC.45G DN23 M25 PA6+OTT.NICH. BK IP69 - NKAH-M253-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
7630030242212
Codice prodotto
ABBNKAH-M253-11
Cod. produttore
NKAH-M253-11
Produttore
ABB
PMAFIX Pro 45 Degree Black Two-Piece Elbow with Metric Threads, Elbow Material - Polyamide 6, Thread Material - Nickel-Plated Brass, Thread Size - M25x1.5, Thread Length - 11, Conduit Size NW - 23


