ABB SPA - ABBNFZ62E21 NFZ62E-21 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60 - NFZ62E21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 6
Confezione
1 PZ
EAN
3471523102118
Codice prodotto
ABBNFZ62E21
Cod. produttore
NFZ62E21
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
6
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...60 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA