ABB SPA - ABBNFZ44E23 NFZ44E-23 RELE AUSILIARIO 100-250V AC/DC - NFZ44E23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
3471523102330
Codice prodotto
ABBNFZ44E23
Cod. produttore
NFZ44E23
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA