pagina iniziale

ABB SPA - ABBNFZ44E21 NFZ44E-21 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60 - NFZ44E21

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNFZ44E21 NFZ44E-21 RELE AUSILIARIO 24-60VAC/20-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523102316

Codice prodotto

ABBNFZ44E21

Cod. produttore

NFZ44E21

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Codice Ordine: NFZ44E21 - Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NF con basso assorbimento-8 contatti con portata 4 A (AC-15/230 V), contatti su due piani

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA