pagina iniziale

ABB SPA - ABBNFZ22E30 NFZ22E-30 BOBINA 24VDC - NFZ22E30

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

90 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523101791

Codice prodotto

ABBNFZ22E30

Cod. produttore

NFZ22E30

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Codice Ordine: NFZ22E30 - Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NF con basso assorbimento-4 contatti con portata 4 A (AC-15/230 V), contatti su un piano

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA