pagina iniziale

ABB SPA - ABBNF44EK13 NF44EK-13 BOBINA 100-250V50/60HZ-DC - NF44EK13

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523153134

Codice prodotto

ABBNF44EK13

Cod. produttore

NF44EK13

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Codice Ordine: NF44EK13 - Contattori fino a 100A-Contattori ausiliari NF a molla push-in con bobina c.a. e c.c.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA