pagina iniziale

ABB SPA - ABBNF31E12 NF31E-12 RELE AUSILIARIO 48-130V AC/DC - NF31E12

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...130 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3471523100220

Codice prodotto

ABBNF31E12

Cod. produttore

NF31E12

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...130 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

NF31E-12 RELE AUSILIARIO 48-130V AC DC